廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-W
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
内径m(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11379253
IRB-2603W
M4
3
0.5(細目)
m2.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379262
IRB-2603.5W
M4
3.5
0.5(細目)
m2.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379278
IRB-2604W
M4
4
0.5(細目)
m2.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379287
IRB-2604.5W
M4
4.5
0.5(細目)
m2.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379296
IRB-2605W
M4
5
0.5(細目)
m2.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379305
IRB-303W
M4
3
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379314
IRB-303.5W
M4
3.5
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379323
IRB-304W
M4
4
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379332
IRB-304.5W
M4
4.5
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379348
IRB-305W
M4
5
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379357
IRB-305.5W
M4
5.5
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379366
IRB-306W
M4
6
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379375
IRB-307W
M4
7
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379384
IRB-308W
M4
8
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379393
IRB-309W
M4
9
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379402
IRB-310W
M4
10
0.5(細目)
m3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379418
IRB-403W
M5
3
0.5(細目)
m4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379427
IRB-403.5W
M5
3.5
0.5(細目)
m4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379436
IRB-404W
M5
4
0.5(細目)
m4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379445
IRB-404.5W
M5
4.5
0.5(細目)
m4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379454
IRB-405W
M5
5
0.5(細目)
m4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379463
IRB-405.5W
M5
5.5
0.5(細目)
m4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379472
IRB-406W
M5
6
0.5(細目)
m4
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379488
IRB-407W
M5
7
0.5(細目)
m4
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379497
IRB-408W
M5
8
0.5(細目)
m4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379506
IRB-409W
M5
9
0.5(細目)
m4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379515
IRB-410W
M5
10
0.5(細目)
m4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379524
IRB-505W
M6
5
0.5(細目)
m5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379533
IRB-506W
M6
6
0.5(細目)
m5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379542
IRB-507W
M6
7
0.5(細目)
m5
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379558
IRB-508W
M6
8
0.5(細目)
m5
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379567
IRB-509W
M6
9
0.5(細目)
m5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379576
IRB-510W
M6
10
0.5(細目)
m5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379585
IRB-511W
M6
11
0.5(細目)
m5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379594
IRB-512W
M6
12
0.5(細目)
m5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379603
IRB-605W
M8
5
0.75(細目)
m6
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379612
IRB-606W
M8
6
0.75(細目)
m6
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379628
IRB-607W
M8
7
0.75(細目)
m6
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379637
IRB-608W
M8
8
0.75(細目)
m6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379646
IRB-609W
M8
9
0.75(細目)
m6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379655
IRB-610W
M8
10
0.75(細目)
m6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379664
IRB-611W
M8
11
0.75(細目)
m6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379673
IRB-612W
M8
12
0.75(細目)
m6
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379682
IRB-808W
M10
8
1.0(細目)
m8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379698
IRB-809W
M10
9
1.0(細目)
m8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379707
IRB-810W
M10
10
1.0(細目)
m8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379716
IRB-811W
M10
11
1.0(細目)
m8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11379725
IRB-812W
M10
12
1.0(細目)
m8
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください