廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000CW
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
内径m(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11379734
IRB-2603CW
4
3
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379743
IRB-2603.5CW
4
3.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379752
IRB-2604CW
4
4
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379768
IRB-2604.5CW
4
4.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379777
IRB-2605CW
4
5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379786
IRB-303CW
4
3
0.5(細目)
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379795
IRB-303.5CW
4
3.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379804
IRB-304CW
4
4
0.5(細目)
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379813
IRB-304.5CW
4
4.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379822
IRB-305CW
4
5
0.5(細目)
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379838
IRB-305.5CW
4
5.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379847
IRB-306CW
4
6
0.5(細目)
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379856
IRB-307CW
4
7
0.5(細目)
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379865
IRB-308CW
4
8
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379874
IRB-309CW
4
9
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379883
IRB-310CW
4
10
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379892
IRB-403CW
5
3
0.5(細目)
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379908
IRB-403.5CW
5
3.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379917
IRB-404CW
5
4
0.5(細目)
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379926
IRB-404.5CW
5
4.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379935
IRB-405CW
5
5
0.5(細目)
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379944
IRB-405.5CW
5
5.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379953
IRB-406CW
5
6
0.5(細目)
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379962
IRB-407CW
5
7
0.5(細目)
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379978
IRB-408CW
5
8
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379987
IRB-409CW
5
9
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11379996
IRB-410CW
5
10
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380005
IRB-505CW
6
5
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380014
IRB-506CW
6
6
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380023
IRB-507CW
6
7
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380032
IRB-508CW
6
8
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380048
IRB-509CW
6
9
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380057
IRB-510CW
6
10
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380066
IRB-511CW
6
11
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380075
IRB-512CW
6
12
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380084
IRB-605CW
8
5
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380093
IRB-606CW
8
6
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380102
IRB-607CW
8
7
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380118
IRB-608CW
8
8
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380127
IRB-609CW
8
9
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380136
IRB-610CW
8
10
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380145
IRB-611CW
8
11
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380154
IRB-612CW
8
12
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380163
IRB-808CW
10
8
1.0(細目)
8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380172
IRB-809CW
10
9
1.0(細目)
8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380188
IRB-810CW
10
10
1.0(細目)
8
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380197
IRB-811CW
10
11
1.0(細目)
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11380206
IRB-812CW
10
12
1.0(細目)
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください