廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SW
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
内径m(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11380215
IRB-2603SW
4
3
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380224
IRB-2603.5SW
4
3.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380233
IRB-2604SW
4
4
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380242
IRB-2604.5SW
4
4.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380258
IRB-2605SW
4
5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380267
IRB-303SW
4
3
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380276
IRB-303.5SW
4
3.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380285
IRB-304SW
4
4
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380294
IRB-304.5SW
4
4.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380303
IRB-305SW
4
5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380312
IRB-305.5SW
4
5.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380328
IRB-306SW
4
6
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380337
IRB-307SW
4
7
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380346
IRB-308SW
4
8
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380355
IRB-309SW
4
9
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380364
IRB-310SW
4
10
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380373
IRB-403SW
5
3
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380382
IRB-403.5SW
5
3.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380398
IRB-404SW
5
4
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380407
IRB-404.5SW
5
4.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380416
IRB-405SW
5
5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380425
IRB-405.5SW
5
5.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380434
IRB-406SW
5
6
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380443
IRB-407SW
5
7
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380452
IRB-408SW
5
8
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380468
IRB-409SW
5
9
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380477
IRB-410SW
5
10
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380486
IRB-505SW
6
5
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380495
IRB-506SW
6
6
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380504
IRB-507SW
6
7
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380513
IRB-508SW
6
8
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380522
IRB-509SW
6
9
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380538
IRB-510SW
6
10
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380547
IRB-511SW
6
11
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380556
IRB-512SW
6
12
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380565
IRB-605SW
8
5
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380574
IRB-606SW
8
6
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380583
IRB-607SW
8
7
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380592
IRB-608SW
8
8
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380608
IRB-609SW
8
9
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380617
IRB-610SW
8
10
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380626
IRB-611SW
8
11
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380635
IRB-612SW
8
12
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380644
IRB-808SW
10
8
1.0(細目)
8
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380653
IRB-809SW
10
9
1.0(細目)
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380662
IRB-810SW
10
10
1.0(細目)
8
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380678
IRB-811SW
10
11
1.0(細目)
8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380687
IRB-812SW
10
12
1.0(細目)
8
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください