廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SCW
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
内径m(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11380696
IRB-2603SCW
4
3
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380705
IRB-2603.5SCW
4
3.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380714
IRB-2604SCW
4
4
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380723
IRB-2604.5SCW
4
4.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380732
IRB-2605SCW
4
5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380748
IRB-303SCW
4
3
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380757
IRB-303.5SCW
4
3.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380766
IRB-304SCW
4
4
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380775
IRB-304.5SCW
4
4.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380784
IRB-305SCW
4
5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380793
IRB-305.5SCW
4
5.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380802
IRB-306SCW
4
6
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380818
IRB-307SCW
4
7
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380827
IRB-308SCW
4
8
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380836
IRB-309SCW
4
9
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380845
IRB-310SCW
4
10
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380854
IRB-403SCW
5
3
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380863
IRB-403.5SCW
5
3.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380872
IRB-404SCW
5
4
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380888
IRB-404.5SCW
5
4.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380897
IRB-405SCW
5
5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380906
IRB-405.5SCW
5
5.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380915
IRB-406SCW
5
6
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380924
IRB-407SCW
5
7
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380933
IRB-408SCW
5
8
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380942
IRB-409SCW
5
9
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380958
IRB-410SCW
5
10
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380967
IRB-505SCW
6
5
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380976
IRB-506SCW
6
6
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380985
IRB-507SCW
6
7
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11380994
IRB-508SCW
6
8
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381003
IRB-509SCW
6
9
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381012
IRB-510SCW
6
10
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381028
IRB-511SCW
6
11
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381037
IRB-512SCW
6
12
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381046
IRB-605SCW
8
5
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381055
IRB-606SCW
8
6
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381064
IRB-607SCW
8
7
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381073
IRB-608SCW
8
8
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381082
IRB-609SCW
8
9
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381098
IRB-610SCW
8
10
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381107
IRB-611SCW
8
11
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381116
IRB-612SCW
8
12
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381125
IRB-808SCW
10
8
1.0(細目)
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381134
IRB-809SCW
10
9
1.0(細目)
8
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381143
IRB-810SCW
10
10
1.0(細目)
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381152
IRB-811SCW
10
11
1.0(細目)
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11381168
IRB-812SCW
10
12
1.0(細目)
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください