廣杉計器
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000W
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
内径m(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11382473
IRU-2603W
4
3
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382482
IRU-2603.5W
4
3.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382498
IRU-2604W
4
4
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382507
IRU-2604.5W
4
4.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382516
IRU-2605W
4
5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382525
IRU-303W
4
3
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382534
IRU-303.5W
4
3.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382543
IRU-304W
4
4
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382552
IRU-304.5W
4
4.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382568
IRU-305W
4
5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382577
IRU-305.5W
4
5.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382586
IRU-306W
4
6
0.5(細目)
3
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382595
IRU-307W
4
7
0.5(細目)
3
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382604
IRU-308W
4
8
0.5(細目)
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382613
IRU-309W
4
9
0.5(細目)
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382622
IRU-310W
4
10
0.5(細目)
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382638
IRU-403W
5
3
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382647
IRU-403.5W
5
3.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382656
IRU-404W
5
4
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382665
IRU-404.5W
5
4.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382674
IRU-405W
5
5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382683
IRU-405.5W
5
5.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382692
IRU-406W
5
6
0.5(細目)
4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382708
IRU-407W
5
7
0.5(細目)
4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382717
IRU-408W
5
8
0.5(細目)
4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382726
IRU-409W
5
9
0.5(細目)
4
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382735
IRU-410W
5
10
0.5(細目)
4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382744
IRU-505W
6
5
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382753
IRU-506W
6
6
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382762
IRU-507W
6
7
0.5(細目)
5
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382778
IRU-508W
6
8
0.5(細目)
5
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382787
IRU-509W
6
9
0.5(細目)
5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382796
IRU-510W
6
10
0.5(細目)
5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382805
IRU-511W
6
11
0.5(細目)
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382814
IRU-512W
6
12
0.5(細目)
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382823
IRU-605W
8
5
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382832
IRU-606W
8
6
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382848
IRU-607W
8
7
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382857
IRU-608W
8
8
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382866
IRU-609W
8
9
0.75(細目)
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382875
IRU-610W
8
10
0.75(細目)
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382884
IRU-611W
8
11
0.75(細目)
6
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382893
IRU-612W
8
12
0.75(細目)
6
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382902
IRU-808W
10
8
1.0(細目)
8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382918
IRU-809W
10
9
1.0(細目)
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382927
IRU-810W
10
10
1.0(細目)
8
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382936
IRU-811W
10
11
1.0(細目)
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11382945
IRU-812W
10
12
1.0(細目)
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください