廣杉計器
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000KW
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
内径m(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11384083
IRL-2603KW
4
3
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384092
IRL-2603.5KW
4
3.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384108
IRL-2604KW
4
4
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384117
IRL-2604.5KW
4
4.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384126
IRL-2605KW
4
5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384135
IRL-303KW
4
3
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384144
IRL-303.5KW
4
3.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384153
IRL-304KW
4
4
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384162
IRL-304.5KW
4
4.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384178
IRL-305KW
4
5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384187
IRL-305.5KW
4
5.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384196
IRL-306KW
4
6
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384205
IRL-307KW
4
7
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384214
IRL-308KW
4
8
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384223
IRL-309KW
4
9
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384232
IRL-310KW
4
10
0.5(細目)
3
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384248
IRL-403KW
5
3
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384257
IRL-403.5KW
5
3.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384266
IRL-404KW
5
4
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384275
IRL-404.5KW
5
4.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384284
IRL-405KW
5
5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384293
IRL-405.5KW
5
5.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384302
IRL-406KW
5
6
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384318
IRL-407KW
5
7
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384327
IRL-408KW
5
8
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384336
IRL-409KW
5
9
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384345
IRL-410KW
5
10
0.5(細目)
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384354
IRL-505KW
6
5
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384363
IRL-506KW
6
6
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384372
IRL-507KW
6
7
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384388
IRL-508KW
6
8
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384397
IRL-509KW
6
9
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384406
IRL-510KW
6
10
0.5(細目)
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384415
IRL-511KW
6
11
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384424
IRL-512KW
6
12
0.5(細目)
5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384433
IRL-605KW
8
5
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384442
IRL-606KW
8
6
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384458
IRL-607KW
8
7
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384467
IRL-608KW
8
8
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384476
IRL-609KW
8
9
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384485
IRL-610KW
8
10
0.75(細目)
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384494
IRL-611KW
8
11
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384503
IRL-612KW
8
12
0.75(細目)
6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384512
IRL-808KW
10
8
1.0(細目)
8
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384528
IRL-809KW
10
9
1.0(細目)
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384537
IRL-810KW
10
10
1.0(細目)
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384546
IRL-811KW
10
11
1.0(細目)
8
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384555
IRL-812KW
10
12
1.0(細目)
8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください