廣杉計器
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000BW
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径M(Φmm)
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
内径m(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11384564
IRL-2603BW
4
3
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384573
IRL-2603.5BW
4
3.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384582
IRL-2604BW
4
4
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384598
IRL-2604.5BW
4
4.5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384607
IRL-2605BW
4
5
0.5(細目)
2.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384616
IRL-303BW
4
3
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384625
IRL-303.5BW
4
3.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384634
IRL-304BW
4
4
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384643
IRL-304.5BW
4
4.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384652
IRL-305BW
4
5
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384668
IRL-305.5BW
4
5.5
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384677
IRL-306BW
4
6
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384686
IRL-307BW
4
7
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384695
IRL-308BW
4
8
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384704
IRL-309BW
4
9
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384713
IRL-310BW
4
10
0.5(細目)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384722
IRL-403BW
5
3
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384738
IRL-403.5BW
5
3.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384747
IRL-404BW
5
4
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384756
IRL-404.5BW
5
4.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384765
IRL-405BW
5
5
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384774
IRL-405.5BW
5
5.5
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384783
IRL-406BW
5
6
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384792
IRL-407BW
5
7
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384808
IRL-408BW
5
8
0.5(細目)
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384817
IRL-409BW
5
9
0.5(細目)
4
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384826
IRL-410BW
5
10
0.5(細目)
4
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384835
IRL-505BW
6
5
0.5(細目)
5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384844
IRL-506BW
6
6
0.5(細目)
5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384853
IRL-507BW
6
7
0.5(細目)
5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384862
IRL-508BW
6
8
0.5(細目)
5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384878
IRL-509BW
6
9
0.5(細目)
5
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384887
IRL-510BW
6
10
0.5(細目)
5
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384896
IRL-511BW
6
11
0.5(細目)
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384905
IRL-512BW
6
12
0.5(細目)
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384914
IRL-605BW
8
5
0.75(細目)
6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384923
IRL-606BW
8
6
0.75(細目)
6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384932
IRL-607BW
8
7
0.75(細目)
6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384948
IRL-608BW
8
8
0.75(細目)
6
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384957
IRL-609BW
8
9
0.75(細目)
6
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384966
IRL-610BW
8
10
0.75(細目)
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384975
IRL-611BW
8
11
0.75(細目)
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384984
IRL-612BW
8
12
0.75(細目)
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11384993
IRL-808BW
10
8
1.0(細目)
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385002
IRL-809BW
10
9
1.0(細目)
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385018
IRL-810BW
10
10
1.0(細目)
8
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385027
IRL-811BW
10
11
1.0(細目)
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11385036
IRL-812BW
10
12
1.0(細目)
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください