廣杉計器
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-400(M=4 ピッチ0.7)
ねじ径
M4
材質
黄銅
d
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
D
寸法A(mm)
有効長(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11386454
HSD-4002
6
5.5
5.55
(ねじ)4.2
6.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386463
HSD-4006
7
5.5
5.55
(ねじ)5.2
7.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11386472
HSD-4001
9
5.5
5.55
(ねじ)7.2
9.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11386488
HSD-4007
11
5.5
5.55
(ねじ)9
11.1
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11386497
HSD-4003
14
5.5
5.55
(ねじ)10
14.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11386506
HSD-4004
9
6.5
6.55
(ねじ)7.2
9.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11386515
HSD-4005
14
6.5
6.55
(ねじ)10
14.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください