廣杉計器
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HFD-300(M=3 ピッチ0.5)
ねじ径
M3
材質
黄銅
d
2.2
D1
6.5
寸法A(mm)
5.05
寸法C(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11386576
HFD-3001
6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11386585
HFD-3002
7.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください