曜日別特売

インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z

インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z - 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全81種類を絞り込む
ねじ径
寸法L(mm)
D2
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
D1
D2
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11387416HSB-1401ZM1.42.533.3
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
11387425HSB-143030ZM1.4333.3
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り3点です
11387434HSB-1603040ZM1.6433.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387443HSB-173025ZM1.72.533.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387452HSB-173040ZM1.7433.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387468HSB-173540ZM1.743.53.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387477HSB-203020ZM2233.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387486HSB-203025ZM22.533.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387495HSB-203030ZM2333.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
11387504HSB-2001ZM23.333.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387513HSB-203035ZM23.533.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387522HSB-203040ZM2433.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387538HSB-203045ZM24.533.3
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り3点です
11387547HSB-203055ZM25.533.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387556HSB-203060ZM2633.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11387565HSB-203080ZM2833.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387574HSB-203530ZM233.53.8
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387583HSB-203540ZM243.53.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387592HSB-204030ZM2344.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387608HSB-204050ZM2544.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387617HSB-204060ZM2644.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387626HSB-204070ZM2744.3
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387635HSB-263525ZM2.62.53.53.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387644HSB-263530ZM2.633.53.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387653HSB-264025ZM2.62.544.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387662HSB-264030ZM2.6344.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387678HSB-264035ZM2.63.544.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387687HSB-264040ZM2.6444.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387696HSB-2601ZM2.6544.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387705HSB-264060ZM2.6644.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387714HSB-264535ZM2.63.54.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387723HSB-264540ZM2.644.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387732HSB-264550ZM2.654.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387748HSB-2602ZM2.674.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387757HSB-304520ZM324.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387766HSB-304530ZM334.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11387775HSB-304540ZM344.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387784HSB-3006ZM34.84.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387793HSB-304550ZM354.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11387802HSB-304560ZM364.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387818HSB-3001ZM374.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387827HSB-304580ZM384.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387836HSB-304590ZM394.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387845HSB-3007ZM3104.54.8
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387854HSB-305030ZM3355.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387863HSB-305035ZM33.555.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387872HSB-305040ZM3455.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387888HSB-305050ZM3555.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387897HSB-3004ZM35.355.3
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11387906HSB-305060ZM3655.3
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11387565
2021-09-29
用途: スペーサーの代用品として
SystemBear

ネジ径2㎜のスペーサーで外形が小さい物を探していたが見つからず。
このインサートナットに行きあたりました、外形が小さいく上手く組み込めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする