インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)

インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M3材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全7種類を絞り込む
L2
D1
7種類すべて表示中
注文コード
品番
L2
l1
D1
D3
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11388265HFB-3055302.534.55.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11388274HFB-300155.54.55.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11388283HFB-3055807.584.55.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11388292HFB-3065403.5456.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11388308HFB-3065504.5556.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11388317HFB-300266.556.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11388326HFB-3065908.5956.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11388274
2017-05-15
用途: 3Dプリントした部品にネジを立てるため

本来の使い方ではないですが、3Dプリントした部品に瞬間接着剤で接着して使っています、問題ないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1952:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする