廣杉計器
インサートナット(黄銅ミニビットインサート) HMIB-Z
寸法L(mm)
3
材質
黄銅
D1
2.5
相手側取付サイズ
(B+0.1/-0)2.5、(C以上)3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11388728
HMIB-142530Z
M1.4
オープン
¥
1,498
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り1点です
11388737
HMIB-162530Z
M1.6
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11388746
HMIB-172530Z
M1.7
オープン
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください