メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)

メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) - 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
ねじ径M8用材質PC(ポリカーボネート)透明外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11393025CPC-85252
オープン
889
978(税込)
当日出荷
11393034CPC-85555
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393043CPC-85858
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393052CPC-86060
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393068CPC-86262
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393077CPC-86565
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393086CPC-86868
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393095CPC-87070
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393104CPC-87272
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393113CPC-87575
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393122CPC-87878
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393138CPC-88080
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393147CPC-88282
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393156CPC-88585
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393165CPC-88888
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393174CPC-89090
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393183CPC-89292
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393192CPC-89595
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393208CPC-89898
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393217CPC-8100100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
11393226CPC-8105105
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393235CPC-8110110
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393244CPC-8115115
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393253CPC-8120120
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393262CPC-8125125
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393278CPC-8130130
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393287CPC-8135135
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393296CPC-8140140
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393305CPC-8145145
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393314CPC-8150150
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393323CPC-8155155
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393332CPC-8160160
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393348CPC-8165165
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393357CPC-8170170
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393366CPC-8175175
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393375CPC-8180180
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393384CPC-8185185
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393393CPC-8190190
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393402CPC-8195195
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393418CPC-8200200
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11393217
2018-02-21
用途: アウトドアで趣味の道具のファイアーピストン製作
教育・研究機関

一部分に20気圧を瞬間的にかけるので強度がないと破裂してしまいますが、このパイプは十分な強度を持っています。長さと太さを選択できるのでさまざまな種類を選択できます。

1が参考にしています
対象商品 : 11393314
2016-08-11
用途: ハンドメイドファイアーピストンの製作
教育・研究機関

今のところ破裂、割れ等の不具合はありません。アクリルパイプよりは丈夫ということで購入しましたが、アクリルパイプよりも厚いものはありませんでしたので、厚さ1mmのものを使用します。アクリルパイプは2mmありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする