曜日別特売

メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)

メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) - 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M10用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11393427CPC-105252
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11393436CPC-105555
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393445CPC-105858
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393454CPC-106060
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393463CPC-106262
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393472CPC-106565
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393488CPC-106868
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393497CPC-107070
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393506CPC-107272
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393515CPC-107575
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393524CPC-107878
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393533CPC-108080
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393542CPC-108282
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393558CPC-108585
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393567CPC-108888
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393576CPC-109090
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393585CPC-109292
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393594CPC-109595
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393603CPC-109898
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393612CPC-10100100
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393628CPC-10105105
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393637CPC-10110110
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393646CPC-10115115
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393655CPC-10120120
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393664CPC-10125125
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393673CPC-10130130
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393682CPC-10135135
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393698CPC-10140140
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11393707CPC-10145145
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393716CPC-10150150
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393725CPC-10155155
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393734CPC-10160160
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393743CPC-10165165
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393752CPC-10170170
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393768CPC-10175175
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393777CPC-10180180
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393786CPC-10185185
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393795CPC-10190190
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393804CPC-10195195
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393813CPC-10200200
オープン2,998
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11393716
2016-08-28
用途: ファイアーピストン製作
教育・研究機関

内側にタップを使ってこりかねじが入るように加工しています。アクリルよりも薄くても強度は問題なくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする