廣杉計器
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)
ねじ径
M5
材質
黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全35種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
15
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11398004
ERB-515A
15
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11398013
ERB-518A
18
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398022
ERB-520A
20
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398038
ERB-522A
22
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398047
ERB-525A
25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11398056
ERB-528A
28
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398065
ERB-530A
30
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398074
ERB-532A
32
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398083
ERB-535A
35
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11398092
ERB-538A
38
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11398108
ERB-540A
40
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398117
ERB-542A
42
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398126
ERB-545A
45
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11398135
ERB-548A
48
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
11398144
ERB-550A
50
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398153
ERB-552A
52
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398162
ERB-555A
55
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398178
ERB-558A
58
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398187
ERB-560A
60
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398196
ERB-562A
62
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398205
ERB-565A
65
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11398214
ERB-568A
68
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398223
ERB-570A
70
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398232
ERB-572A
72
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398248
ERB-575A
75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398257
ERB-578A
78
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398266
ERB-580A
80
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398275
ERB-582A
82
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398284
ERB-585A
85
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398293
ERB-588A
88
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398302
ERB-590A
90
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398318
ERB-592A
92
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398327
ERB-595A
95
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11398336
ERB-598A
98
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11398345
ERB-5100A
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください