廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11402378
NB-204AAG
4
6
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402387
NB-206AAG
6
6
6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402396
NB-208AAG
8
6
8
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402405
NB-210AAG
10
6
10
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402414
NB-212AAG
12
6
12
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402423
NB-204GAG
4
8
4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402432
NB-206GAG
6
8
6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402448
NB-208GAG
8
8
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402457
NB-210GAG
10
8
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402466
NB-212GAG
12
8
12
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください