廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Aシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11402475
NB-204AA
4
6
4
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402484
NB-206AA
6
6
6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402493
NB-208AA
8
6
8
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402502
NB-210AA
10
6
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402518
NB-212AA
12
6
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402527
NB-204GA
4
8
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402536
NB-206GA
6
8
6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402545
NB-208GA
8
8
8
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11402554
NB-210GA
10
8
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402563
NB-212GA
12
8
12
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください