廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Aシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11402572
NB-306AA
6
6
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402588
NB-308AA
8
6
8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402597
NB-310AA
10
6
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402606
NB-312AA
12
6
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402615
NB-315AA
15
6
15
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402624
NB-318AA
18
6
18
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402633
NB-320AA
20
6
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402642
NB-325AA
25
6
25
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402658
NB-306GA
6
8
6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402667
NB-308GA
8
8
8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402676
NB-310GA
10
8
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402685
NB-312GA
12
8
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402694
NB-315GA
15
8
15
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402703
NB-318GA
18
8
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402712
NB-320GA
20
8
20
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402728
NB-325GA
25
8
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402737
NB-306BA
6
6
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402746
NB-308BA
8
6
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402755
NB-310BA
10
6
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402764
NB-312BA
12
6
12
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402773
NB-315BA
15
6
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402782
NB-318BA
18
6
18
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402798
NB-320BA
20
6
20
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402807
NB-306IA
6
8
6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402816
NB-308IA
8
8
8
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402825
NB-310IA
10
8
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402834
NB-312IA
12
8
12
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402843
NB-315IA
15
8
15
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402852
NB-318IA
18
8
18
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402868
NB-320IA
20
8
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402877
NB-306CA
6
6
6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402886
NB-308CA
8
6
8
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402895
NB-310CA
10
6
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402904
NB-312CA
12
6
12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402913
NB-315CA
15
6
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402922
NB-318CA
18
6
18
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402938
NB-320CA
20
6
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402947
NB-306KA
6
8
6
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402956
NB-308KA
8
8
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402965
NB-310KA
10
8
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402974
NB-312KA
12
8
12
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402983
NB-315KA
15
8
15
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11402992
NB-318KA
18
8
18
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403008
NB-320KA
20
8
20
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403017
NB-306DA
6
6
6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403026
NB-308DA
8
6
8
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403035
NB-310DA
10
6
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403044
NB-312DA
12
6
12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403053
NB-315DA
15
6
15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403062
NB-318DA
18
6
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ