曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Aシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Aシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Aシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11404173NB-506OA6106
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404182NB-508OA8108
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404198NB-510OA101010
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404207NB-512OA121012
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404216NB-515OA151015
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404225NB-518OA181018
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404234NB-520OA201020
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404243NB-525OA251025
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404252NB-530OA301030
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404268NB-506UA6126
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404277NB-508UA8128
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404286NB-510UA101210
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404295NB-512UA121212
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404304NB-515UA151215
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404313NB-518UA181218
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404322NB-520UA201220
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404338NB-525UA251225
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404347NB-530UA301230
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404356NB-510RA101010
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404365NB-512RA121012
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404374NB-515RA151015
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404383NB-518RA181018
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404392NB-520RA201020
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404408NB-525RA251025
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404417NB-530RA301030
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404426NB-510WA101210
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404435NB-512WA121212
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404444NB-515WA151215
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404453NB-518WA181218
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404462NB-520WA201220
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404478NB-525WA251225
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404487NB-530WA301230
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404496NB-510SA101010
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404505NB-512SA121012
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404514NB-515SA151015
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404523NB-518SA181018
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404532NB-520SA201020
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404548NB-525SA251025
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404557NB-530SA301030
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404566NB-510XA101210
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404575NB-512XA121212
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404584NB-515XA151215
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404593NB-518XA181218
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404602NB-520XA201220
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404618NB-525XA251225
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404627NB-530XA301230
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404636NB-510TA101010
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404645NB-512TA121012
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404654NB-515TA151015
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404663NB-518TA181018
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする