廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11404776
NB-204BBG
4
6
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404785
NB-206BBG
6
6
6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404794
NB-208BBG
8
6
8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404803
NB-210BBG
10
6
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404812
NB-212BBG
12
6
12
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404828
NB-204IBG
4
8
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404837
NB-206IBG
6
8
6
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404846
NB-208IBG
8
8
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404855
NB-210IBG
10
8
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404864
NB-212IBG
12
8
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください