廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Bシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11404873
NB-306BB
6
6
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404882
NB-308BB
6
8
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404898
NB-310BB
6
10
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404907
NB-312BB
6
12
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404916
NB-315BB
6
15
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404925
NB-318BB
6
18
18
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404934
NB-320BB
6
20
20
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404943
NB-325BB
6
25
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404952
NB-306IB
8
6
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404968
NB-308IB
8
8
8
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404977
NB-310IB
8
10
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404986
NB-312IB
8
12
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11404995
NB-315IB
8
15
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405004
NB-318IB
8
18
18
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405013
NB-320IB
8
20
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405022
NB-325IB
8
25
25
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください