曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Bシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじの呼びM2.6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11405038NB-204BB644
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11405047NB-206BB666
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405056NB-208BB688
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405065NB-210BB61010
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405074NB-212BB61212
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405083NB-204IB844
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405092NB-206IB866
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405108NB-208IB888
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405117NB-210IB81010
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11405126NB-212IB81212
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする