廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Bシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11405135
NB-406JB
6
8
6
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405144
NB-408JB
8
8
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405153
NB-410JB
10
8
10
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405162
NB-412JB
12
8
12
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405178
NB-415JB
15
8
15
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405187
NB-418JB
18
8
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405196
NB-420JB
20
8
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405205
NB-425JB
25
8
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405214
NB-430JB
30
8
30
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405223
NB-406PB
6
10
6
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405232
NB-408PB
8
10
8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405248
NB-410PB
10
10
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405257
NB-412PB
12
10
12
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405266
NB-415PB
15
10
15
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405275
NB-418PB
18
10
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405284
NB-420PB
20
10
20
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405293
NB-425PB
25
10
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405302
NB-430PB
30
10
30
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください