曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Bシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器
ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全18種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11405318NB-506QB1066
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405327NB-508QB1088
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405336NB-510QB101010
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405345NB-512QB101212
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405354NB-515QB101515
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405363NB-518QB101818
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405372NB-520QB102020
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405388NB-525QB102525
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405397NB-530QB103030
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405406NB-506VB1266
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405415NB-508VB1288
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405424NB-510VB121010
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405433NB-512VB121212
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405442NB-515VB121515
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405458NB-518VB121818
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405467NB-520VB122020
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405476NB-525VB122525
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405485NB-530VB123030
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする