ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Cシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Cシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Cシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11405756NB-204BC464
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405765NB-206BC666
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405774NB-208BC868
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405783NB-210BC10610
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405792NB-212BC12612
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
11405808NB-204IC484
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405817NB-206IC686
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405826NB-208IC888
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405835NB-210IC10810
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405844NB-212IC12812
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする