廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Cシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11406036
NB-506QC
6
10
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406045
NB-508QC
8
10
8
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406054
NB-510QC
10
10
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406063
NB-512QC
12
10
12
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406072
NB-515QC
15
10
15
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406088
NB-518QC
18
10
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406097
NB-520QC
20
10
20
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406106
NB-525QC
25
10
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406115
NB-530QC
30
10
30
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406124
NB-506VC
6
12
6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406133
NB-508VC
8
12
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406142
NB-510VC
10
12
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406158
NB-512VC
12
12
12
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406167
NB-515VC
15
12
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406176
NB-518VC
18
12
18
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406185
NB-520VC
20
12
20
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406194
NB-525VC
25
12
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406203
NB-530VC
30
12
30
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください