曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11406212NB-306BD666
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406228NB-308BD868
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406237NB-310BD10610
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11406246NB-312BD12612
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406255NB-315BD15615
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406264NB-318BD18618
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406273NB-320BD20620
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406282NB-306CD666
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406298NB-308CD868
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406307NB-310CD10610
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406316NB-312CD12612
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406325NB-315CD15615
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406334NB-318CD18618
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406343NB-320CD20620
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406352NB-306DD666
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406368NB-308DD868
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406377NB-310DD10610
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406386NB-312DD12612
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406395NB-315DD15615
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406404NB-318DD18618
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406413NB-320DD20620
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406422NB-306ED666
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406438NB-308ED868
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406447NB-310ED10610
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406456NB-312ED12612
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406465NB-315ED15615
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406474NB-318ED18618
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406483NB-320ED20620
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406492NB-306FD666
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406508NB-308FD868
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406517NB-310FD10610
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406526NB-312FD12612
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406535NB-315FD15615
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406544NB-318FD18618
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406553NB-320FD20620
オープン
4,088
4,497(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406562NB-306ID686
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406578NB-308ID888
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406587NB-310ID10810
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406596NB-312ID12812
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406605NB-315ID15815
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406614NB-318ID18818
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406623NB-320ID20820
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406632NB-306KD686
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406648NB-308KD888
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406657NB-310KD10810
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406666NB-312KD12812
オープン
4,088
4,497(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406675NB-315KD15815
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406684NB-318KD18818
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11406693NB-320KD20820
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406702NB-306LD686
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする