廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全56種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
8
10
12
15
18
20
25
寸法D(Φmm)
8
10
取付長(mm)
選択してください
8
10
12
15
18
20
25
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11406912
NB-408KD
8
8
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
11406928
NB-410KD
10
8
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406937
NB-412KD
12
8
12
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406946
NB-415KD
15
8
15
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406955
NB-418KD
18
8
18
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406964
NB-420KD
20
8
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406973
NB-425KD
25
8
25
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406982
NB-408LD
8
8
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406998
NB-410LD
10
8
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407007
NB-412LD
12
8
12
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407016
NB-415LD
15
8
15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407025
NB-418LD
18
8
18
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407034
NB-420LD
20
8
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407043
NB-425LD
25
8
25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407052
NB-408MD
8
8
8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407068
NB-410MD
10
8
10
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407077
NB-412MD
12
8
12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407086
NB-415MD
15
8
15
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407095
NB-418MD
18
8
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407104
NB-420MD
20
8
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407113
NB-425MD
25
8
25
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407122
NB-408ND
8
8
8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407138
NB-410ND
10
8
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407147
NB-412ND
12
8
12
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407156
NB-415ND
15
8
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407165
NB-418ND
18
8
18
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407174
NB-420ND
20
8
20
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407183
NB-425ND
25
8
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407192
NB-408QD
8
10
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407208
NB-410QD
10
10
10
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407217
NB-412QD
12
10
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407226
NB-415QD
15
10
15
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407235
NB-418QD
18
10
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407244
NB-420QD
20
10
20
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407253
NB-425QD
25
10
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407262
NB-408RD
8
10
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407278
NB-410RD
10
10
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407287
NB-412RD
12
10
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407296
NB-415RD
15
10
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407305
NB-418RD
18
10
18
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407314
NB-420RD
20
10
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407323
NB-425RD
25
10
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407332
NB-408SD
8
10
8
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407348
NB-410SD
10
10
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407357
NB-412SD
12
10
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407366
NB-415SD
15
10
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407375
NB-418SD
18
10
18
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407384
NB-420SD
20
10
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407393
NB-425SD
25
10
25
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407402
NB-408TD
8
10
8
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ