廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500Dシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
10
12
取付長(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11407472
NB-510RD
10
10
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407488
NB-512RD
12
10
12
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407497
NB-515RD
15
10
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407506
NB-518RD
18
10
18
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407515
NB-520RD
20
10
20
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407524
NB-525RD
25
10
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407533
NB-530RD
30
10
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407542
NB-510SD
10
10
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407558
NB-512SD
12
10
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407567
NB-515SD
15
10
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407576
NB-518SD
18
10
18
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407585
NB-520SD
20
10
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407594
NB-525SD
25
10
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407603
NB-530SD
30
10
30
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407612
NB-510TD
10
10
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407628
NB-512TD
12
10
12
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407637
NB-515TD
15
10
15
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407646
NB-518TD
18
10
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407655
NB-520TD
20
10
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407664
NB-525TD
25
10
25
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407673
NB-530TD
30
10
30
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407682
NB-510WD
10
12
10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407698
NB-512WD
12
12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407707
NB-515WD
15
12
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407716
NB-518WD
18
12
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407725
NB-520WD
20
12
20
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407734
NB-525WD
25
12
25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407743
NB-530WD
30
12
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407752
NB-510XD
10
12
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407768
NB-512XD
12
12
12
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407777
NB-515XD
15
12
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407786
NB-518XD
18
12
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407795
NB-520XD
20
12
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407804
NB-525XD
25
12
25
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407813
NB-530XD
30
12
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407822
NB-510YD
10
12
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407838
NB-512YD
12
12
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407847
NB-515YD
15
12
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407856
NB-518YD
18
12
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407865
NB-520YD
20
12
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407874
NB-525YD
25
12
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407883
NB-530YD
30
12
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください