廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11407892
NB-310BE
6
10
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407908
NB-312BE
6
12
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407917
NB-315BE
6
15
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407926
NB-318BE
6
18
18
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407935
NB-320BE
6
20
20
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407944
NB-325BE
6
25
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407953
NB-330BE
6
30
30
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407962
NB-310IE
8
10
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407978
NB-312IE
8
12
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407987
NB-315IE
8
15
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11407996
NB-318IE
8
18
18
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408005
NB-320IE
8
20
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408014
NB-325IE
8
25
25
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408023
NB-330IE
8
30
30
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください