廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11408172
NB-412JE
8
12
12
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408188
NB-415JE
8
15
15
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408197
NB-418JE
8
18
18
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408206
NB-420JE
8
20
20
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408215
NB-425JE
8
25
25
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408224
NB-430JE
8
30
30
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408233
NB-435JE
8
35
35
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408242
NB-412PE
10
12
12
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408258
NB-415PE
10
15
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408267
NB-418PE
10
18
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408276
NB-420PE
10
20
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408285
NB-425PE
10
25
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408294
NB-430PE
10
30
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11408303
NB-435PE
10
35
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください