廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Fシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11409012
NB-412KF
8
12
12
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409028
NB-415KF
8
15
15
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409037
NB-418KF
8
18
18
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409046
NB-420KF
8
20
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409055
NB-425KF
8
25
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409064
NB-430KF
8
30
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409073
NB-412LF
8
12
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409082
NB-415LF
8
15
15
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409098
NB-418LF
8
18
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409107
NB-420LF
8
20
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409116
NB-425LF
8
25
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409125
NB-430LF
8
30
30
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409134
NB-412MF
8
12
12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409143
NB-415MF
8
15
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409152
NB-418MF
8
18
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409168
NB-420MF
8
20
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409177
NB-425MF
8
25
25
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409186
NB-430MF
8
30
30
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409195
NB-412NF
8
12
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11409204
NB-415NF
8
15
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409213
NB-418NF
8
18
18
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409222
NB-420NF
8
20
20
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409238
NB-425NF
8
25
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409247
NB-430NF
8
30
30
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409256
NB-412QF
10
12
12
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409265
NB-415QF
10
15
15
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409274
NB-418QF
10
18
18
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409283
NB-420QF
10
20
20
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409292
NB-425QF
10
25
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409308
NB-430QF
10
30
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409317
NB-412RF
10
12
12
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409326
NB-415RF
10
15
15
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409335
NB-418RF
10
18
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409344
NB-420RF
10
20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409353
NB-425RF
10
25
25
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409362
NB-430RF
10
30
30
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409378
NB-412SF
10
12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409387
NB-415SF
10
15
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409396
NB-418SF
10
18
18
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409405
NB-420SF
10
20
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409414
NB-425SF
10
25
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409423
NB-430SF
10
30
30
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409432
NB-412TF
10
12
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409448
NB-415TF
10
15
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409457
NB-418TF
10
18
18
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409466
NB-420TF
10
20
20
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409475
NB-425TF
10
25
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409484
NB-430TF
10
30
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください