廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
ねじの呼び
M3
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11409913
NBPC-306
6
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11409922
NBPC-308
8
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11409938
NBPC-310
10
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11409947
NBPC-312
12
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください