ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11409956NBPC-40666
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11409965NBPC-40888
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11409974NBPC-4101010
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11409983NBPC-4121212
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする