廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
ねじの呼び
M3
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11409992
NBPC-306W
6
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
11410008
NBPC-308W
8
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11410017
NBPC-310W
10
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11410026
NBPC-312W
12
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください