廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11410035
NBPC-406W
6
6
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410044
NBPC-408W
8
8
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410053
NBPC-410W
10
10
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
当日出荷
11410062
NBPC-412W
12
12
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください