廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-300W,B,Rシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
ねじの呼び
M3
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ステンレス
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11410078
NBPU-306W
6
6
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410087
NBPU-308W
8
8
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410096
NBPU-310W
10
10
白
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410105
NBPU-312W
12
12
白
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410114
NBPU-315W
15
15
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410123
NBPU-320W
20
20
白
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410132
NBPU-306B
6
6
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410148
NBPU-308B
8
8
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410157
NBPU-310B
10
10
黒
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410166
NBPU-312B
12
12
黒
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410175
NBPU-315B
15
15
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410184
NBPU-320B
20
20
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410193
NBPU-306R
6
6
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410202
NBPU-308R
8
8
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410218
NBPU-310R
10
10
赤
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410227
NBPU-312R
12
12
赤
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410236
NBPU-315R
15
15
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410245
NBPU-320R
20
20
赤
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください