曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11410254NBPU-406W66
オープン1,998
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り2点です
11410263NBPU-408W88
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410272NBPU-410W1010
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410288NBPU-412W1212
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410297NBPU-415W1515
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410306NBPU-420W2020
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410315NBPU-406B66
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410324NBPU-408B88
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410333NBPU-410B1010
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410342NBPU-412B1212
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410358NBPU-415B1515
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410367NBPU-420B2020
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410376NBPU-406R66
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410385NBPU-408R88
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410394NBPU-410R1010
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410403NBPU-412R1212
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410412NBPU-415R1515
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410428NBPU-420R2020
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする