廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000DGシリーズ(段付・袋型・金メッキ)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
6
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11410997
NBNT-310DG
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411006
NBNT-315DG
15
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411015
NBNT-320DG
20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください