廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)
(1件のレビュー)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法L(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11411268
NBNT-310T
8
7
6
10
M3
10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411277
NBNT-315T
8
7
6
15
M3
15
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411286
NBNT-320T
8
7
6
20
M3
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411295
NBNT-310T-10
10
9
6
10
M3
10
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411304
NBNT-315T-10
10
9
6
15
M3
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411313
NBNT-320T-10
10
9
6
20
M3
20
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411322
NBNT-412T
10
9
8
12
M4
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
11411338
NBNT-415T
10
9
8
15
M4
15
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411347
NBNT-420T
10
9
8
20
M4
20
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411356
NBNT-412T-12
12
11
8
12
M4
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411365
NBNT-415T-12
12
11
8
15
M4
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411374
NBNT-420T-12
12
11
8
20
M4
20
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411383
NBNT-515T
12
11
10
15
M5
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411392
NBNT-520T
12
11
10
20
M5
20
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411408
NBNT-525T
12
11
10
25
M5
25
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411417
NBNT-515T-14
14
13
10
15
M5
15
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411426
NBNT-520T-14
14
13
10
20
M5
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411435
NBNT-525T-14
14
13
10
25
M5
25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411444
NBNT-620T
14
13
14
20
M6
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411453
NBNT-625T
14
13
14
25
M6
25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411462
NBNT-630T
14
13
14
30
M6
30
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411478
NBNT-620T-16
16
15
14
20
M6
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411487
NBNT-625T-16
16
15
14
25
M6
25
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411496
NBNT-630T-16
16
15
14
30
M6
30
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください