曜日別特売

ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00

ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 - 廣杉計器
(10件のレビュー)
種類平ワッシャー
689件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11412616CC-1704-031袋(50個)1.70.340.31.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412625CC-1704-051袋(50個)1.70.540.51.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412634CC-1704-081袋(50個)1.70.840.81.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412643CC-0204-031袋(50個)2.20.340.32.2
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11412652CC-0204-051袋(50個)2.20.540.52.2
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り9点です
11412668CC-0204-081袋(50個)2.20.840.82.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412677CC-0204-101袋(50個)2.21412.2
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り1点です
11412686CC-0243-031袋(50個)2.20.34.30.32.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412695CC-0243-051袋(50個)2.20.54.30.52.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412704CC-0243-081袋(50個)2.20.84.30.82.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412713CC-0243-101袋(50個)2.214.312.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412722CC-0205-031袋(50個)2.20.350.32.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412738CC-0205-051袋(50個)2.20.550.52.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412747CC-0205-081袋(50個)2.20.850.82.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412756CC-0205-101袋(50個)2.21512.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412765CC-0255-031袋(50個)2.20.35.50.32.2
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11412774CC-0255-051袋(50個)2.20.55.50.52.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412783CC-0255-081袋(50個)2.20.85.50.82.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412792CC-0255-101袋(50個)2.215.512.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412808CC-2605-031袋(50個)2.80.350.32.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412817CC-2605-051袋(50個)2.80.550.52.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412826CC-2605-081袋(50個)2.80.850.82.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412835CC-2605-101袋(50個)2.81512.8
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り8点です
11412844CC-2606-031袋(50個)2.70.360.32.7
オープン649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
11412853CC-2606-051袋(50個)2.70.560.52.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412862CC-2606-081袋(50個)2.70.860.82.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412878CC-2606-101袋(50個)2.71612.7
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11412887CC-2607-031袋(50個)2.80.370.32.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412896CC-2607-051袋(50個)2.80.570.52.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412905CC-2607-081袋(50個)2.80.870.82.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412914CC-2607-101袋(50個)2.81712.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412923CC-2675-031袋(50個)2.80.37.50.32.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412932CC-2675-051袋(50個)2.80.57.50.52.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412948CC-2675-081袋(50個)2.80.87.50.82.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412957CC-2675-101袋(50個)2.817.512.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412966CC-2608-031袋(50個)2.80.380.32.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412975CC-2608-051袋(50個)2.80.580.52.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412984CC-2608-081袋(50個)2.80.880.82.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11412993CC-2608-101袋(50個)2.81812.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11413002CC-0306-031袋(50個)3.20.360.33.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11413018CC-0306-051袋(50個)3.20.560.53.2
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11413027CC-0306-081袋(50個)3.20.860.83.2
オープン649
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
11413036CC-0306-101袋(50個)3.21613.2
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11413045CC-0365-031袋(50個)3.20.36.50.33.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11413054CC-0365-051袋(50個)3.20.56.50.53.2
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11413063CC-0365-081袋(50個)3.20.86.50.83.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11413072CC-0365-101袋(50個)3.216.513.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11413088CC-0307-031袋(50個)3.20.370.33.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11413097CC-0307-051袋(50個)3.20.570.53.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11413106CC-0307-081袋(50個)3.20.870.83.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11415906
2026-02-04
用途: ワッシャーとして

ラバーワッシャーの間に入れて使用、
使用上何の問題も無し

対象商品 : 11412686
2022-06-23
用途: 樹脂に金属ねじを締める時のワッシャーとして
教育・研究機関

ステンレスネジを樹脂に締める時のワッシャーとして使っています。厚さ、大きさ(内径、外径)は種類豊富で、ピッタリのものが見つかります。できればワッシャーは黒があればと思います。樹脂は白なので入れ忘れても検品時に気づきづらい問題があります。また黒であれば、転がってしまっても探しやすいメリットもあると思います。

対象商品 : 11415662
2022-08-23
用途: サッシ立て付け調整

サッシ立て付け調整で使用しました
サイズも色々ありとても良いです
耐久性はまだ分かりません

対象商品 : 11414278
2020-08-13
用途: カバーの取付のスペーサ用
製造業

鉄系ではない物を探していました。
ジュラコンのイメージが分からなかったので来るまでは心配でしたが
希望通りの品物で助かりました。
50個単位でしたのでもう少し小割で販売してもらえるといいのですが。

対象商品 : 11415136
2020-07-29
用途: 治具作成
製造業

ベアリングを入れるまでもないような軸受けに金属ワッシャーとの組み合わせで使っています。
滑りが良く安く手軽に軸受けが出来ます。

対象商品 : 26356898
2020-01-23
用途: アーチェリー用具の交換部品
その他業種

アーチェリー用具の交換部品として使用しています。
寸法(外径、内径、厚さ)が互換があり、満足。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11415312
2020-08-27
用途: ROCKY社製STRシリーズのキャリアの交換用
その他業種

キャリアのネジ部に防水目的で使われているナイロンワッシャーの交換用に購入。サイズはピッタリでしたが、ジュラコンだと硬すぎて防水の目的に合わず、別のナイロンワッシャーを買い直す事になりました。

対象商品 : 11414935
2020-02-29
用途: ストラップを回転させるためのワッシャ機構に使用
製造業

発注後、即発送してもらえたので、非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする