曜日別特売

ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B - 廣杉計器ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B - 廣杉計器
(8件のレビュー)
種類平ワッシャー
649件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
d
t
D
内径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11417857CC-1604-05B1袋(50個)1.70.541.70.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417866CC-1604-08B1袋(50個)1.70.841.70.8
オープン649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
11417875CC-1604-10B1袋(50個)1.7141.71
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417884CC-0204-05B1袋(50個)2.20.542.20.5
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
完売
11417893CC-0204-08B1袋(50個)2.20.842.20.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417902CC-0204-10B1袋(50個)2.2142.21
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11417918CC-0243-05B1袋(50個)2.20.54.32.20.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417927CC-0243-08B1袋(50個)2.20.84.32.20.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417936CC-0243-10B1袋(50個)2.214.32.21
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417945CC-0205-05B1袋(50個)2.20.552.20.5
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り8点です
11417954CC-0205-08B1袋(50個)2.20.852.20.8
オープン649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
11417963CC-0205-10B1袋(50個)2.2152.21
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417972CC-0255-05B1袋(50個)2.20.55.52.20.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417988CC-0255-08B1袋(50個)2.20.85.52.20.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11417997CC-0255-10B1袋(50個)2.215.52.21
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418006CC-2605-05B1袋(50個)2.80.552.80.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418015CC-2605-08B1袋(50個)2.80.852.80.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418024CC-2605-10B1袋(50個)2.8152.81
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418033CC-2606-05B1袋(50個)2.70.562.70.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418042CC-2606-08B1袋(50個)2.70.862.70.8
オープン649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
11418058CC-2606-10B1袋(50個)2.7162.71
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418067CC-2607-05B1袋(50個)2.80.572.80.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418076CC-2607-08B1袋(50個)2.80.872.80.8
オープン649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
11418085CC-2607-10B1袋(50個)2.8172.81
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418094CC-2675-05B1袋(50個)2.80.57.52.80.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418103CC-2675-08B1袋(50個)2.80.87.52.80.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418112CC-2675-10B1袋(50個)2.817.52.81
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418128CC-2608-05B1袋(50個)2.80.582.80.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418137CC-2608-08B1袋(50個)2.80.882.80.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418146CC-2608-10B1袋(50個)2.8182.81
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418155CC-0306-05B1袋(50個)3.20.563.20.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418164CC-0306-08B1袋(50個)3.20.863.20.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418173CC-0306-10B1袋(50個)3.2163.21
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418182CC-0365-05B1袋(50個)3.20.56.53.20.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418198CC-0365-08B1袋(50個)3.20.86.53.20.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418207CC-0365-10B1袋(50個)3.216.53.21
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418216CC-0307-05B1袋(50個)3.20.573.20.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418225CC-0307-08B1袋(50個)3.20.873.20.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418234CC-0307-10B1袋(50個)3.2173.21
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418243CC-0307-15B1袋(50個)3.21.573.21.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418252CC-0307-20B1袋(50個)3.2273.22
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418268CC-0307-25B1袋(50個)3.22.573.22.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418277CC-0307-30B1袋(50個)3.2373.23
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り2点です
11418286CC-0307-50B1袋(50個)3.2573.25
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418295CC-0308-05B1袋(50個)3.20.583.20.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418304CC-0308-08B1袋(50個)3.20.883.20.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418313CC-0308-10B1袋(50個)3.2183.21
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418322CC-0308-15B1袋(50個)3.21.583.21.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11418338CC-0308-20B1袋(50個)3.2283.22
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11418347CC-0308-25B1袋(50個)3.22.583.22.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11420185
2024-05-20
用途: バイク用

BUELL XBシリーズのカウルとのネジ止め部に使用されているワッシャーを良く紛失するので探していたところありました。

対象商品 : 11419607
2023-12-26
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びやすい場所に使われていた鉄のワッシャーの代用として使いました。細かくサイズが選べて助かります。

対象商品 : 11420413
2023-06-21
用途: 金属ワッシャからの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂パーツの取り付けで素材側の損傷防止と色合わせで使用しました。ベストマッチしてます。

対象商品 : 11419555
2020-11-24
用途: バイクメンテナンス用に
製造業

ウインドウシールドの固定にトラスネジ、樹脂ワッシャー、樹脂ねじを使用しています。
今回はこの樹脂ワッシャーの代替品で購入。
純正と同一寸法で使用できました。

対象商品 : 11418268
2019-09-28
用途: アンプの製作で基盤の固定用スペーサーとして

アンプ制作の過程で、ケースと基盤をぎりぎりで固定する必要があり、
このスペーサーを利用しました。
厚みに種類があり、ぴったりのものがありました、また利用したいと思います。

対象商品 : 11418697
2017-11-21
用途: ギターの部品
サービス業

サイズが豊富なのでガタのないちょうど良いものが見つかりました。
摺動部で使用しておりますが、ジュラコンという材質のためか、少し柔らかい感触がなかなか良いです。

対象商品 : 11419555
2018-09-16
用途: バイクの外装用

ぴったりのサイズを探してました。よく無くすので、そこそこ数があるのと気軽に使える値段で満足です。

対象商品 : 11420562
2017-05-31
用途: 旧品の代替え部材
その他業種

既に購入できない部品の代替えとして最適な部材が安価に購入出来て非常に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする