曜日別特売

ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-01(02)

ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-01(02) - 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-01(02) - 廣杉計器
材質PTFE種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11422696TT-0242-012.20.14.2
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り6点です
11422705TT-0242-022.20.24.2
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り68点です
11422714TT-0306-013.30.16
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11422723TT-0306-023.30.26
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
11422732TT-0308-013.20.18
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11422748TT-0308-023.20.28
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11422757TT-0408-014.50.18
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11422766TT-0408-024.50.28
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11422775TT-0512-015.50.112
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
11422784TT-0512-025.50.212
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする