曜日別特売

ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B

ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B - 廣杉計器ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B - 廣杉計器
(17件のレビュー)
材質ナイロン6(PA)種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
全233種類を絞り込む
厚さt(mm)
内径(Φmm)
233種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法d(Φmm)
厚さt(mm)
寸法D(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11430597NN-1604-05B1袋(50個)1.70.54.01.7
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り5点です
11430606NN-1604-08B1袋(50個)1.70.84.01.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430615NN-0204-05B1袋(50個)2.20.54.02.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430624NN-0204-08B1袋(50個)2.20.84.02.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430633NN-0204-10B1袋(50個)2.21.04.02.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430642NN-0242-05B1袋(50個)2.20.54.22.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430658NN-0242-08B1袋(50個)2.20.84.22.2
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11430667NN-0242-10B1袋(50個)2.21.04.22.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430676NN-0205-05B1袋(50個)2.20.55.02.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430685NN-0205-08B1袋(50個)2.20.85.02.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430694NN-0205-10B1袋(50個)2.21.05.02.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430703NN-0255-05B1袋(50個)2.20.55.52.2
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
11430712NN-0255-08B1袋(50個)2.20.85.52.2
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11430728NN-0255-10B1袋(50個)2.21.05.52.2
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り4点です
11430737NN-2605-05B1袋(50個)2.80.55.02.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430746NN-2605-08B1袋(50個)2.80.85.02.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430755NN-2605-10B1袋(50個)2.81.05.02.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430764NN-2606-05B1袋(50個)2.70.56.02.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430773NN-2606-08B1袋(50個)2.70.86.02.7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430782NN-2606-10B1袋(50個)2.71.06.02.7
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り7点です
11430798NN-2607-05B1袋(50個)2.80.57.02.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430807NN-2607-08B1袋(50個)2.80.87.02.8
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り34点です
11430816NN-2607-10B1袋(50個)2.81.07.02.8
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430825NN-2675-05B1袋(50個)2.80.57.52.8
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11430834NN-2675-08B1袋(50個)2.80.87.52.8
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11430843NN-2675-10B1袋(50個)2.81.07.52.8
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11430852NN-2608-05B1袋(50個)2.80.58.02.8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430868NN-2608-08B1袋(50個)2.80.88.02.8
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11430877NN-2608-10B1袋(50個)2.81.08.02.8
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430886NN-0306-05B1袋(50個)3.30.56.03.3
オープン649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
11430895NN-0306-08B1袋(50個)3.30.86.03.3
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430904NN-0306-10B1袋(50個)3.31.06.03.3
オープン729
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
11430913NN-0365-05B1袋(50個)3.20.56.53.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430922NN-0365-08B1袋(50個)3.20.86.53.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430938NN-0365-10B1袋(50個)3.21.06.53.2
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11430947NN-0307-05B1袋(50個)3.20.57.03.2
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11430956NN-0307-08B1袋(50個)3.20.87.03.2
オープン649
649
714(税込)
11日以内出荷
返品不可
11430965NN-0307-10B1袋(50個)3.21.07.03.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430974NN-0308-05B1袋(50個)3.20.58.03.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430983NN-0308-08B1袋(50個)3.20.88.03.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11430992NN-0308-10B1袋(50個)3.21.08.03.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11431008NN-0309-05B1袋(50個)3.20.59.03.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11431017NN-0309-08B1袋(50個)3.20.89.03.2
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11431026NN-0309-10B1袋(50個)3.21.09.03.2
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11431035NN-0310-05B1袋(50個)3.20.510.03.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11431044NN-0310-08B1袋(50個)3.20.810.03.2
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11431053NN-0310-10B1袋(50個)3.21.010.03.2
オープン799
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
11431062NN-0311-05B1袋(50個)3.50.511.03.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11431078NN-0311-08B1袋(50個)3.50.811.03.5
オープン729
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11431087NN-0311-10B1袋(50個)3.51.011.03.5
オープン799
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: バイクのヘルメットに
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットのシールド固定部分(プラスチックネジと一所)に使用、強度もあり滑りもよく良かったです!

対象商品 : 11431744
2024-02-20
用途: ZZR1400に使用
建設業・工事業

カウルを固定するボルトに使う、ナイロンワッシャーです。余る位、数があります。お蔭で、全て交換出来ました。

対象商品 : 11430597
2024-02-14
用途: 絶縁ワッシャとして使用
製造業

プリント基板の固定ネジとパターン配線との電気的絶縁のために急遽、購入しました。
希望の寸法のワッシャが手に入り、助かりました。

対象商品 : 26361703
2023-10-09
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の樹脂部品へのボルト、ワッシャー取り付け部分に傷防止のために挟み込むためにこちらを購入しました。狙い通りの効果を発揮してくれていると思います

対象商品 : 11431805
2023-11-03
用途: ポンネジの補助に使用
レザースーツNEO

強度、厚み共にちょうど良かった。もっと枚数の多いセットがあると良い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11431805
2023-06-21
用途: 金属からの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂パーツの取り付けで素材側の損傷防止と色合わせで使用しました。ベストマッチしてます。

対象商品 : 11431848
2022-07-23
用途: ボルトやワッシャーの接触面の傷つき防止の為

ボルトやワッシャーに接触する面がプラスチックや綺麗な塗装面の場合に、傷付き防止の為にこのワッシャーを間に噛ませています。様々な外径、内径、厚みの組み合わせのバリエーションが細かく揃っていて、私は特に厚みの一番薄い0.5mmのものがネジ山の長さに対しても殆ど影響を与えず気に入っています。
更に色は黒と白がありますので周りの色とも合わせ易くなっています。

対象商品 : 11430703
2022-08-17
用途: 農作業
農・林・水産業

草払い機のナイロンコード用のバネ圧の微調整に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4528:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする