ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00

ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00 - 廣杉計器
(8件のレビュー)
材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11433485PCW-0204-022.20.24
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11433494PCW-0204-032.20.34
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433503PCW-0204-052.20.54
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り8点です
11433512PCW-0204-082.20.84
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433528PCW-2605-022.80.25
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433537PCW-2605-032.80.35
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433546PCW-2605-052.80.55
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433555PCW-2605-082.80.85
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433564PCW-2606-022.70.26
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433573PCW-2606-032.70.36
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433582PCW-2606-052.70.56
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433598PCW-2606-082.70.86
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433607PCW-2607-022.80.27.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433616PCW-2607-032.80.37.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433625PCW-2607-052.80.57.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433634PCW-2607-082.80.87.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433643PCW-0306-023.30.26
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11433652PCW-0306-033.30.36
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433668PCW-0306-053.30.56
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11433677PCW-0306-083.30.86
オープン649
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
11433686PCW-0365-023.20.26.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433695PCW-0365-033.20.36.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433704PCW-0365-053.20.56.5
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
11433713PCW-0365-083.20.86.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433722PCW-0307-023.20.27
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433738PCW-0307-033.20.37
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433747PCW-0307-053.20.57
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433756PCW-0307-083.20.87
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433765PCW-0308-023.20.28
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433774PCW-0308-033.20.38
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433783PCW-0308-053.20.58
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り1点です
11433792PCW-0308-083.20.88
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11433808PCW-0310-023.20.210
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433817PCW-0310-033.20.310
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433826PCW-0310-053.20.510
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433835PCW-0310-083.20.810
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433844PCW-0408-024.50.28
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433853PCW-0408-034.50.38
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433862PCW-0408-054.50.58
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11433878PCW-0408-084.50.88
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り4点です
11433887PCW-0409-024.30.29
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433896PCW-0409-034.30.39
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433905PCW-0409-054.30.59
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433914PCW-0409-084.30.89
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433923PCW-0410-024.50.210
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433932PCW-0410-034.50.310
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433948PCW-0410-054.50.510
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433957PCW-0410-084.50.810
オープン649
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
11433966PCW-0509-025.30.29
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11433975PCW-0509-035.30.39
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11433792
2026-03-20
用途: 屋外で使用
製造業

元々樹脂ワッシャはナイロンを使用していたのですが、屋外で使用する必要が出てきた為ポリカーボネートを選びました。耐久性に期待です。

対象商品 : 11433485
2023-01-20
用途: 鉄道模型
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

絶縁用のワッシャとして使用しているが、多少きつく締めても割れないのがよい。

対象商品 : 11433494
2021-12-24
用途: ジュエリー製作の一環です。
卸売・小売業

ジュエリーに使うため、より無色透明であれば嬉しいです。

対象商品 : 11433844
2023-03-31
用途: 駆動部の受け板
有限会社光立

特に問題はありませが透明ですので挿入した跡確認しにくところがあります。
色付きのものがあるとよいのですが。

対象商品 : 11433485
2020-06-29
用途: インドエアーアプレーンの動力ゴムのフックようリングとして利用
サービス業

いつもお世話になっております。
ワッシャー受け取りました。ありがとうございます。
今回、3種類のワッシャーを購入いたしましたが、商品名:廣杉計器
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00 PCW-0204 が
1袋50個と記載されています。
他のワッシャーと比べて袋の中の数が少ないように見え、袋の外から数
えられず、重なって少なく見えるのかなと袋を開け、1枚ずつノギスで
測りながら重なっていないのを確認して数えてところ33個でした。
一旦、袋を開けてしまったので証拠はありませんので要求はいたしません。
一応、お伝えしておこうと思います。
よろしくお願いいたします。

9が参考にしています
対象商品 : 11433704
2020-05-10
用途: パワートランジスターとヒートシンクの絶縁用に使いました。
製造業

ボルト、ナットも別々に購入しなければならないため、セット販売をしてほしい。

対象商品 : 11433948
2017-07-18
用途: 車のパーツ取り付け

25年経った車の風除けの取り付けに使用。こういった細かな部品も取り扱っていてとっても便利

1が参考にしています
対象商品 : 11433555
2016-03-31
用途: 締め付け保護及び、傷防止
農・林・水産業

柔軟性があり、割れにくい特徴があり、母材に傷をつけたく無い場合や、振動や衝撃の緩衝材と考えての使用。
強い力で締め付ける場合には向かないが、保持する程度の締め付けの場合では、金属製よりメリットがある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする