ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー

ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー - 廣杉計器ワッシャー(PPSワッシャー) PSW-0000-00ワッシャー - 廣杉計器
材質PPS種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11434298PSW-0307-05M33.20.57
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434307PSW-0409-08M44.30.89
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
11434316PSW-0510-10M55.3110
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
11434325PSW-0612-16M66.41.612.5
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
11434334PSW-0817-16M88.41.617
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434343PSW-1021-20M1010.5221
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11434352PSW-1324-25M13132.524
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
680:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする