曜日別特売

ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー

ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー - 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー - 廣杉計器
(2件のレビュー)
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
t
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11435323LLC-1603-021.60.253
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435332LLC-1603-051.60.53
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435348LLC-1635-021.60.253.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435357LLC-1635-051.60.53.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435366LLC-1604-021.60.254
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435375LLC-1604-051.60.54
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435384LLC-0235-022.10.253.5
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435393LLC-0235-052.10.53.5
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435402LLC-0204-022.10.254
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435418LLC-0204-052.10.54
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435427LLC-0205-022.10.255
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435436LLC-0205-052.10.55
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435445LLC-2504-022.50.254
オープン
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
11435454LLC-2504-052.50.54
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435463LLC-2505-022.50.255
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435472LLC-2505-052.50.55
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435488LLC-2506-022.50.256
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435497LLC-2506-052.50.56
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435506LLC-0306-023.10.256
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435515LLC-0306-053.10.56
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435524LLC-0307-023.10.257
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435533LLC-0307-053.10.57
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435542LLC-0465-024.10.256.5
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435558LLC-0465-054.10.56.5
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435567LLC-0407-024.10.257
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435576LLC-0407-054.10.57
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435585LLC-0408-024.10.258
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435594LLC-0408-054.10.58
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435603LLC-0507-0250.257
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435612LLC-0507-0550.57
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435628LLC-0508-0250.258
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435637LLC-0508-0550.58
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435646LLC-0509-0250.259
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435655LLC-0509-0550.59
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435664LLC-0695-056.20.59.5
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435673LLC-0711-057.10.511
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
11435682LLC-0812-058.20.512
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11435323
2021-06-05
用途: オーディオ機器(カセットデッキ)の修理メンテナンス用
卸売・小売業

ポリスライダーワッシャで止めてあるリール台の分解作業時の交換用です。カットがあり難しい交換作業が軽減されました。2mm以下のサイズが細かくあればさらに良いです。

対象商品 : 11435357
2020-12-05
用途: メンテナンス
建設業・工事業

精度も高く安定してして不良もありません。いつも助かってます。満足のいく製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする