曜日別特売

ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00

ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00 - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11435698PEW-1703-011.70.153.2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435707PEW-1703-021.70.253.2
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435716PEW-1703-051.70.53.2
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435725PEW-2104-012.10.154
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
11435734PEW-2104-022.10.254
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435743PEW-2104-052.10.54
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435752PEW-2604-012.60.154.7
オープン729
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
11435768PEW-2604-022.60.254.7
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435777PEW-2604-052.60.54.7
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435786PEW-3105-013.10.155.4
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435795PEW-3105-023.10.255.4
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435804PEW-3105-053.10.55.4
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11435813PEW-3606-013.60.156
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435822PEW-3606-023.60.256
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435838PEW-3606-053.60.56
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435847PEW-4106-014.10.156.5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435856PEW-4106-024.10.256.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435865PEW-4106-054.10.56.5
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11435874PEW-4607-014.60.157.2
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435883PEW-4607-024.60.257.2
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435892PEW-4607-054.60.57.2
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
11435908PEW-5208-015.20.158
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435917PEW-5208-025.20.258
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435926PEW-5208-055.20.58
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435935PEW-6209-016.20.159.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435944PEW-6209-026.20.259.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435953PEW-6209-056.20.59.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435962PEW-7211-017.20.1511
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435978PEW-7211-027.20.2511
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435987PEW-7211-057.20.511
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11435996PEW-8212-018.20.1512
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436005PEW-8212-028.20.2512
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436014PEW-8212-058.20.512
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436023PEW-1015-0110.20.1515
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436032PEW-1015-0210.20.2515
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436048PEW-1015-0510.20.515
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436057PEW-1218-0112.20.1518
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436066PEW-1218-0212.20.2518
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436075PEW-1218-0512.20.518
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り1点です
11436084PEW-1523-0115.20.1523
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436093PEW-1523-0215.20.2523
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436102PEW-1523-0515.20.523
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436118PEW-2606-102.716
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436127PEW-0306-083.20.86
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436136PEW-0306-103.216
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り7点です
11436145PEW-0307-053.20.57
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436154PEW-0408-054.30.58
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436163PEW-0409-084.30.89
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436172PEW-0410-104.3110
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436188PEW-0510-105.3110
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11435804
2023-05-09
用途: VAPE用アトマイザのポジピンの出しろ調整
建設業・工事業

わかる人にしかわからないと思いますがRDAのポジティブピンを少し出したいため調整するためのPeek材を探していました。
寸法も丁度よく無加工で使用することが出来ました。ポジティブピンスレッドに余裕があることが条件ですが出しろを稼ぎたい時にスペーサー的に使用すると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする