曜日別特売

ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00Bワッシャー

ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00Bワッシャー - 廣杉計器ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00Bワッシャー - 廣杉計器
材質レニー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11436312RYW-0307-05BM33.20.57
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436328RYW-0409-08BM44.30.89
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
11436337RYW-0510-10BM55.3110
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436346RYW-0612-16BM66.41.612.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436355RYW-0817-16BM88.41.617
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする