曜日別特売

ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00

ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00 - 廣杉計器ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00 - 廣杉計器
(2件のレビュー)
耐熱温度(℃)1300材質アルミナ96種類平ワッシャー形状両面研磨内容量1袋(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
d
t
D
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11436364RR-2605-10-2.815
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
11436373RR-2605-15-2.81.55
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436382RR-2605-20-2.825
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り4点です
11436398RR-0306-10-3.316
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11436407RR-0306-15-3.31.56
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
11436416RR-0306-20-3.326
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
11436425RR-0408-10-4.318
オープン3,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
11436434RR-0408-15-4.31.58
オープン3,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り3点です
11436443RR-0408-20-4.328
オープン3,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
11436452RR-0510-10-5.3110
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
11436468RR-0510-15-5.31.510
オープン3,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り3点です
11436477RR-0510-20-5.3210
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436486RR-0610-10-6.3110
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436495RR-0610-15-6.31.510
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436504RR-0610-20-6.3210
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436513RR-0612-10-6.3112
オープン3,288
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り50点です
11436522RR-0612-15-6.31.512
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436538RR-0612-20-6.3212
オープン3,288
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り1点です
11436547RR-0815-10-8.3115
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り17点です
11436556RR-0815-15-8.31.515
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り4点です
11436565RR-0815-20-8.3215
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り2点です
11436574RR-1020-10-10.3120
オープン4,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り3点です
11436583RR-1020-15-10.31.520
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11436592RR-1020-20-10.3220
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
11436608RR-1225-10-12.3125
オープン4,888
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り20点です
11436617RR-1225-15-12.31.525
オープン4,888
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り22点です
11436626RR-1225-20-12.3225
オープン4,888
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
45320855RR-1225-10【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12.3125
オープン4,890
3,990
アウトレット
4,389(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64540344
2025-10-26
用途: 絶縁用

とりあえず絶縁性のあるワッシャが必要だったので。
本品無事用は足せました。

対象商品 : 11436443
2021-03-05
用途: 200℃以上の環境に断熱材として使いました。
その他業種

DIYとして、200℃以上の環境に機械改造、断熱材として使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
67:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする